Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
5K748850
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
Foret hélicoïdal DIN 338 Typ W D. nominal 4,5 mm HSS profil affûté tige PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5K748850
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
47
Adapté au plastique
Oui
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
80
Diamètre du foret (mm)
4.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
47
Adapté au plastique
Oui
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5K748850
EAN
4015448759430
UBB
500582472279
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000863816