Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
8D488988
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
Foret hélicoïdal DIN 1897 type UNI D. nominal 8,3 mm HSS-Co tige cylindrique PROMAT
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
8D488988
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
37
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
79
Diamètre du foret (mm)
8.3
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
37
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8D488988
EAN
4015448526568
UBB
500583416168
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000862504