text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 1897 type UNI D. nominal 8,2 mm HSS-Co tige cylindrique PROMAT

Numéro d'article 9P256098
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 37
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui

Spécifications

Longueur totale (mm) 79
Diamètre du foret (mm) 8.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 37
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9P256098
EAN 4015448526551
UBB 500583903249
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000862503
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.