Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
6L323591
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
Foret hélicoïdal DIN 1897 type UNI D. nominal 3,2 mm HSS-Co tige cylindrique PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
6L323591
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
18
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
49
Diamètre du foret (mm)
3.2
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
18
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6L323591
EAN
4015448524946
UBB
500582819453
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000862453