Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
2Q740336
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
Foret hélicoïdal DIN 1897 type UNI D. nominal 2,7 mm HSS-Co tige cylindrique PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2Q740336
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
16
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
46
Diamètre du foret (mm)
2.7
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
16
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Q740336
EAN
4015448524892
UBB
500581529897
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000862448