text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 1897 type UNI D. nominal 12,5 mm HSS-Co TiN tige PROMAT


Numéro d'article 7E624295
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 51
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 102
Diamètre du foret (mm) 12.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 51
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E624295
EAN 4015448527619
UBB 500583054886
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000862612
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.