text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 1897 type UNI D. nominal 10 mm HSS-Co TiN tige PROMAT


HSS-Co. DIN 1897. Type UNI. Pour une utilisation universelle. Angle de pointe de 118°. Avec tige cylindrique. Coupe à droite. Bon comportement autocentrant. Coupe transversale pointue. Pour les métaux non ferreux, les aciers de construction et les aciers au carbone, les aciers fortement alliés (p. ex. V2A/V4A), les aciers à outils, la fonte et les alliages de fonte, les alliages de magnésium, les plastiques, ainsi que l’aluminium

Numéro d'article 5B581695
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 43
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 89
Diamètre du foret (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 43
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5B581695
EAN 4015448527558
UBB 500582331368
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000862606
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.