Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
1T318403
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
Foret hélicoïdal DIN 1897 type N D. nominal 7 mm HSS-Co tige cylindrique extra PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1T318403
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
34
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
74
Diamètre du foret (mm)
7
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
34
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1T318403
EAN
4015448677611
UBB
500581212650
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000861788