Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
4R868091
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
Foret hélicoïdal DIN 1897 type N D. nominal 6 mm HSS tige cylindrique extra PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4R868091
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
28
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
66
Diamètre du foret (mm)
6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
28
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Code Douanier
82075060
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4R868091
EAN
4015448514671
UBB
500582203310
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000860060