text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 1897 type N D. nominal 5,9 mm HSS tige cylindrique extra PROMAT


Numéro d'article 1P209261
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 28
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 66
Diamètre du foret (mm) 5.9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 28
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1P209261
EAN 4015448514664
UBB 500581156550
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000860059
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.