Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
9C173625
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
Foret hélicoïdal DIN 1897 type N D. nominal 5,4 mm HSS tige cylindrique extra PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9C173625
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
28
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
66
Diamètre du foret (mm)
5.4
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
28
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9C173625
EAN
4015448514619
UBB
500583760425
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000860054