Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
3V860844
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
Foret hélicoïdal DIN 1897 type N D. nominal 4,3 mm HSS tige cylindrique extra PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3V860844
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
24
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
58
Diamètre du foret (mm)
4.3
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
24
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3V860844
EAN
4015448514503
UBB
500581912846
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000860043