Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
0Y914493
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
Foret hélicoïdal de trous profonds DIN 1869 type TS D. nominal 6 mm HSS-Co PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0Y914493
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
225
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
330
Diamètre du foret (mm)
6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
225
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Y914493
EAN
4015448738251
UBB
500573934444
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000865960