text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal de trous profonds DIN 1869 type TS D. nominal 4 mm HSS-Co PROMAT


Numéro d'article 9J536383
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 150
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 220
Diamètre du foret (mm) 4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 150
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 9J536383
EAN 4015448737957
UBB 500583841605
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000865932
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.