Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
1Q145811
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
Foret hélicoïdal de trous profonds DIN 1869 type TS D. nominal 4 mm HSS-Co PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1Q145811
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
190
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
280
Diamètre du foret (mm)
4
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
190
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Q145811
EAN
4015448738206
UBB
500581151015
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000865955