Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
0R211055
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
Foret hélicoïdal de trous profonds DIN 1869 type TS D. nominal 3,3 mm HSS tige PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0R211055
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
105
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
155
Diamètre du foret (mm)
3.3
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
105
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Code Douanier
82075060
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0R211055
EAN
4015448489528
UBB
500573823555
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000861134