text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal de trous profonds DIN 1869 type TS D. nominal 2,5 mm HSS tige PROMAT


Numéro d'article 8L567238
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 120
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 180
Diamètre du foret (mm) 2.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 120
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8L567238
EAN 4015448569169
UBB 500583522825
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000861197
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.