Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
6V261668
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
Foret hélicoïdal de trous profonds DIN 1869 type TS D. nominal 2,5 mm HSS-Co PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6V261668
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
95
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
140
Diamètre du foret (mm)
2.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
95
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6V261668
EAN
4015448737612
UBB
500582941380
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000865902