Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
3T046780
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
Foret hélicoïdal de trous profonds DIN 1869 type TS D. nominal 12 mm HSS-Co PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3T046780
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
205
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
295
Diamètre du foret (mm)
12
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
205
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Code Douanier
82075060
Type
Deep Hole Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3T046780
EAN
4015448737872
UBB
500581884888
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000865926