Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
6V744002
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
Foret hélicoïdal de trous profonds DIN 1869 type TS D. nominal 10,5 mm HSS PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6V744002
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
235
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
340
Diamètre du foret (mm)
10.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
235
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6V744002
EAN
4015448489894
UBB
500582957709
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000861171