text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret Facom V.103MF

Numéro d'article 9L504642
Largeur 44
Hauteur 145
Type de construction Forme de pistolet
Longueur (mm) 234
Poids de la machine (kg) 1.48
Pression de service max. (bar) 6.2
Portée du mandrin (mm) ['100', '100']

Spécifications

Largeur 44
Hauteur 145
Type de construction Forme de pistolet
Longueur (mm) 234
Poids de la machine (kg) 1.48
Pression de service max. (bar) 6.2
Portée du mandrin (mm) ['100', '100']
Diamètre d'alésage acier (mm) 10
Diamètre d'alésage bois (mm) 10
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2800
Vibrations (m/s²) 7.2
Pression de fonctionnement maximale (psi) 89.923
Entrée d'air côté appareil R 3/8 pouce
Volume d'air requis 124
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 9L504642
EAN 3148518315685
UBB 500637298885
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant V.103MF
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.