text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret Facom 13mm

Numéro d'article 9L432214
Largeur 182
Hauteur 145
Type de construction Forme de pistolet
Longueur (mm) 280
Poids de la machine (kg) 1.65
Pression de service max. (bar) 6.2
Portée du mandrin (mm) ['130', '130']

Spécifications

Largeur 182
Hauteur 145
Type de construction Forme de pistolet
Longueur (mm) 280
Poids de la machine (kg) 1.65
Pression de service max. (bar) 6.2
Portée du mandrin (mm) ['130', '130']
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois (mm) 13
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 1300
Vibrations (m/s²) 6.9
Pression de fonctionnement maximale (psi) 89.923
Entrée d'air côté appareil R 3/8 pouce
Volume d'air requis 124
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 9L432214
EAN 3148518315418
UBB 500637299040
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant V.97F
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.