text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret court Cylindrique DIN 1897 HSSG Vierge 4,0MM


Numéro d'article 7Z525805
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 55
Diamètre du foret (mm) 4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Oui
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Fabory (labor)
Code des marchandises 8207506000
Type Double Ended Stub Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Z525805
EAN 8715494546430
UBB 500512517052
UNSPSC 23241639
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.