Synspec B.V.
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
Perçage
Forets Coniques
1K696209
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
Foret court Cylindrique DIN 1897 HSSG Vierge 3,1MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
1K696209
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
49
Diamètre du foret (mm)
3.1
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Oui
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
According DIN 1897, double sided, right hand, type N, 118° cutting edge with splitpoint, fully ground, bright. For drilling in most common sheet metals, high precision.
Numéros d'articles
Numéro d'article
1K696209
EAN
8715494546393
UBB
500512516633
UNSPSC
23241639