text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret aléseur EUC DIN 335 C 90 degr. D. nominal 25 mm HSS spécial tige à 3 BECK


HSS. À revêtement spécial. DIN 335 C. 3 lames. Angle de fraisage de 90°. Coupe à droite. Modèle de précision. Dépouillement radial. Pour l’usinage de l’acier, de la fonte et des métaux non ferreux

Numéro d'article 9V391436
Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 67
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 90
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 67
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 25 - 25
Marque Beck
Type Countersink with Clamping Surface

Numéros d'articles

Numéro d'article 9V391436
UBB 500719080375
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 30881880
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.