text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret aléseur DIN 335 C 90 degr. D. nominal 6,3 mm HSS TiAlN Z.3 PROMAT


DIN 335 C. 3 lames. Angle de fraisure à 90°. Tige cylindrique. Pour le chanfreinage et l’ébavurage des perçages dans l’acier, la fonte, les métaux non ferreux. Ses trois lames permettent une coupe sans vibration

Numéro d'article 2K914580
Diamètre d'arbre (mm) 5
Longueur (mm) 45
Matière de coupe HSS
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 1.5-6.3
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 5
Longueur (mm) 45
Matière de coupe HSS
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 1.5-6.3
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K914580
EAN 4015448571889
UBB 500581447215
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000865222
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.