text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret aléseur DIN 335 C 90 degr. D. nominal 25 mm HSS extralong Z.3 PROMAT


HSS. DIN 335 C. Avec tige rallongée. 3 lames. Angle de fraisure à 90°. Tige cylindrique. Pour le chanfreinage et l’ébavurage des perçages dans l’acier, la fonte, les métaux non ferreux. Ses trois dents permettent une coupe sans vibration

Numéro d'article 0X600336
Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 118
Matière de coupe HSS
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 3.8-25
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 118
Matière de coupe HSS
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 3.8-25
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X600336
EAN 4015448534006
UBB 500573898979
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000865395
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.