text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret aléseur DIN 335 C 90 degr. D. nominal 16,5 mm HSS TiN Z.3 PROMAT


HSS. DIN 335 C. 3 lames. Angle de fraisure à 90°. Tige cylindrique. Pour le chanfreinage et l’ébavurage des perçages dans l’acier, la fonte, les métaux non ferreux. Ses trois lames permettent une coupe sans vibration

Numéro d'article 6I989178
Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur 60
Matière de coupe HSS
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 3.2-16.5
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur 60
Matière de coupe HSS
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 3.2-16.5

Numéros d'articles

Numéro d'article 6I989178
EAN 4015448417316
UBB 500582785944
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000865198
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.