text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret aléseur DIN 335 C 90 degr. D. nominal 11,5 mm HSS Z.3 PROMAT


HSS. DIN 335 C. 3 lames. Angle de fraisure à 90°. Tige cylindrique. Pour le chanfreinage et l’ébavurage des perçages dans l’acier, la fonte, les métaux non ferreux. Ses trois lames permettent une coupe sans vibration

Numéro d'article 6Z416076
Diamètre d'arbre (mm) 8
Longueur 56
Matière de coupe HSS
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 2.8-11.5
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 8
Longueur 56
Matière de coupe HSS
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 2.8-11.5

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Z416076
EAN 4015448417101
UBB 500582994181
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000865164
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.