text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret aléseur 120 degr. D. nominal 25 mm HSS Z.3 D. de la tige 10 mm PROMAT


HSS. Forme C. 3 lames. Angle de fraisage de 120°. Tige cylindrique. Coupe à droite. Idéale pour le chanfreinage sans bavure et sans vibration, l’ébavurage et le fraisage de l’acier, de la fonte, des métaux non ferreux et légers. Résultat optimal avec une vitesse de coupe réduite

Numéro d'article 3C134173
Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur 71
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 120
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur 71
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 120
Diamètre chanfrein (mm) 5-25
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C134173
EAN 4015448743132
UBB 500581658175
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000865144
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.