text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret aléseur 120 degr. D. nominal 12,4 mm HSS Z.3 D. de la tige 8 mm PROMAT


HSS. Forme C. 3 lames. Angle de fraisage de 120°. Tige cylindrique. Coupe à droite. Idéale pour le chanfreinage sans bavure et sans vibration, l’ébavurage et le fraisage de l’acier, de la fonte, des métaux non ferreux et légers. Résultat optimal avec une vitesse de coupe réduite

Numéro d'article 5P528248
Diamètre d'arbre (mm) 8
Longueur (mm) 56
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 120
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 8
Longueur (mm) 56
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 120
Diamètre chanfrein (mm) 3-12.4
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5P528248
EAN 4015448743101
UBB 500582523832
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000865141
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.