Forets étagés
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
Perçage
Forets étagés
9U230498
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
Foret étagé plage de perçage 5,3 - 38,5 mm HSS à cannelures hélicoïdales nombre
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9U230498
Diamètre d'arbre (mm)
10
Rainure hélicoïdale
Oui
Nombre de lames
2
Unité de mesure
mm
Diamètre d'alésage max. (mm)
38.5
Diamètre d'alésage min. (mm)
5.5
Nombre de niveaux de perçage
11
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre d'arbre (mm)
10
Rainure hélicoïdale
Oui
Nombre de lames
2
Unité de mesure
mm
Diamètre d'alésage max. (mm)
38.5
Diamètre d'alésage min. (mm)
5.5
Nombre de niveaux de perçage
11
Matière de coupe
HSS
Direction de coupe
Droit
Marque
Ruko
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9U230498
UBB
500719257676
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
101091/RUKO