text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret étagé plage de perçage 4-30 mm HSS à goujures hélicoïdales nombre de PROMAT


HSS. Goujures hélicoïdales. Avec affûtage en croix. 2 Lames. Modèle de précision. Angle de pointe de 118°. Angle de fraisage de 90°. Tige avec 3 surfaces de serrage

Numéro d'article 7X124605
Diamètre d'arbre (mm) 10
Rainure hélicoïdale Oui
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Rainure hélicoïdale Oui
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 30
Diamètre d'alésage min. (mm) 4
Nombre de niveaux de perçage 14
Matière de coupe HSS
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7X124605
EAN 4015448533917
UBB 500583323919
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000862083
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.