text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret étagé plage de perçage 4-12 mm HSS à goujures hélicoïdales nombre de PROMAT


HSS. goujures hélicoïdales. avec affûtage en croix. 2 arêtes de coupe. Version de précision. angle de pointe 118°. angle étagé 90°

Numéro d'article 4M876191
Diamètre d'arbre (mm) 6
Rainure hélicoïdale Oui
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 12
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 6
Rainure hélicoïdale Oui
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 12
Diamètre d'alésage min. (mm) 4
Nombre de niveaux de perçage 9
Matière de coupe HSS
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M876191
EAN 4015448533894
UBB 500582118682
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000862081
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.