text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret étagé plage de perçage 4 - 12 mm HSS à cannelures hélicoïdales nombre de l


Položka č. 3K047131
Diamètre d'arbre (mm) 6
Rainure hélicoïdale Oui
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 12
Diamètre d'alésage min. (mm) 4
Nombre de niveaux de perçage 5
Ambalat la 1

technické údaje

Diamètre d'arbre (mm) 6
Rainure hélicoïdale Oui
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 12
Diamètre d'alésage min. (mm) 4
Nombre de niveaux de perçage 5
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Marque Ruko
Code Douanier 82075060

Čísla materiálu

Položka č. 3K047131
EAN 4007140001320
UBB 500581797924
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 101050-5/RUKO
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.