text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret étagé plage de perçage 30-40 mm HSS à rainures droites nombre de lames 2 PROMAT


HSS. Goujure droite. 2 Lames. Modèle de précision. Angle de fraisage de 90°. Tige avec 3 surfaces de serrage

Numéro d'article 3K231593
Diamètre d'arbre (mm) 13
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 40
Diamètre d'alésage min. (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 13
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 40
Diamètre d'alésage min. (mm) 30
Nombre de niveaux de perçage 11
Matière de coupe HSS
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3K231593
EAN 4015448533948
UBB 500581800488
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000862086
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.