text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret étagé plage de perçage 20-30 mm HSS à rainures droites nombre de lames 2 PROMAT


HSS. Goujure droite. 2 Lames. Modèle de précision. Angle de fraisage de 90°. Tige avec 3 surfaces de serrage

Numéro d'article 3G228500
Diamètre d'arbre (mm) 12
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 30
Diamètre d'alésage min. (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 12
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 30
Diamètre d'alésage min. (mm) 20
Nombre de niveaux de perçage 11
Matière de coupe HSS
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3G228500
EAN 4015448533931
UBB 500581729125
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000862085
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.