text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à tôle plage de perçage 5-31 mm HSS longueur totale 103 mm nombre de PROMAT


Tige avec 3 surfaces de serrage. Avec 2 lames. Angle de fraisure de 20°. Lames à progression conique à dépouillement radial, permettant une coupe de décolletage. Outil universel à large champ d’application, spécialement pour l’usinage de la tôle mais également pour les plastiques. Utilisable sur tout les types de perceuses

Numéro d'article 3V014877
Diamètre d'arbre (mm) 9
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 31
Diamètre d'alésage min. (mm) 5
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 9
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 31
Diamètre d'alésage min. (mm) 5
Matière de coupe HSS
Marque Promat
Type Conical Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V014877
EAN 4015448416241
UBB 500581902862
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000862037
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.