text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à tôle plage de perçage 24-40 mm HSS longueur totale 89 mm nombre de PROMAT

En stock

Tige avec 3 surfaces de serrage. Avec 2 lames. Angle de fraisure de 20°. Lames à progression conique à dépouillement radial, permettant une coupe de décolletage. Outil universel à large champ d’application, spécialement pour l’usinage de la tôle mais également pour les plastiques. Utilisable sur tout les types de perceuses

Numéro d'article 7U201071
Diamètre d'arbre (mm) 10
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 40
Diamètre d'alésage min. (mm) 24
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 40
Diamètre d'alésage min. (mm) 24
Matière de coupe HSS
Marque Promat
Type Conical Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 7U201071
EAN 4015448534341
UBB 500583294219
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000862034
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.