text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à tôle plage de perçage 16-30,5 mm HSS TiN longueur totale 76 mm nombre PROMAT


Tige avec 3 surfaces de serrage. Avec 2 lames. Angle de fraisure de 20°. Lames à progression conique à dépouillement radial, permettant une coupe de décolletage. Outil universel à large champ d’application, spécialement pour l’usinage de la tôle mais également pour les plastiques. Utilisable sur tout les types de perceuses

Numéro d'article 9U854599
Diamètre d'arbre (mm) 9
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 30.5
Diamètre d'alésage min. (mm) 16
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 9
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 30.5
Diamètre d'alésage min. (mm) 16
Matière de coupe HSS
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9U854599
EAN 4015448534372
UBB 500583962716
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000862043
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.