text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à façonner type 0430 D. nominal 35 mm longueur totale 90 mm D. de la FISCH-TOOLS


Version professionnelle. Carbure HW, haute qualité. Avec petite pointe de centrage, 2 ébaucheurs, 2 lames. Avec tige cylindrique déportée. Tolérances très étroites

Numéro d'article 8H102309
Diamètre de trou (mm) 35
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté au système d'enregistrement Cylindrique
Avec foret de centrage Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de trou (mm) 35
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté au système d'enregistrement Cylindrique
Avec foret de centrage Oui
Marque Fisch-tools

Numéros d'articles

Numéro d'article 8H102309
EAN 9002696014263
UBB 500583451389
UNSPSC 23171609
N° Article du fabricant 043003500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.