text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à façonner type 0317 Wave Cutter D. 60 mm longueur totale 90 mm D. de la FISCH-TOOLS


DIN 7483G. Avec pointe de centrage. Lame périphérique avec affûtage ondulé breveté. 2 lames et tige à 3 faces. En qualité supérieure. Version forgée

Numéro d'article 5O507916
Diamètre de trou (mm) 60
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté au système d'enregistrement Cylindrique
Avec foret de centrage Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de trou (mm) 60
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté au système d'enregistrement Cylindrique
Avec foret de centrage Oui
Marque Fisch-tools

Numéros d'articles

Numéro d'article 5O507916
EAN 9002696293088
UBB 500582510961
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 031706000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.