text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à façonner BLACK SHARK PRO D. 50 mm longueur totale 90 mm D. de la tige FISCH-TOOLS


Selon la norme DIN 7483G. Une vitesse de forage plus élevée grâce à une optimisation des arêtes de coupe. Un grand dégagement pour une parfaite évacuation des copeaux. La tige à 3 surfaces empêche le patinage de la foreuse

Numéro d'article 6S359036
Diamètre de trou (mm) 50
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté au système d'enregistrement Cylindrique
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de trou (mm) 50
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté au système d'enregistrement Cylindrique
Avec foret de centrage Non
Marque Fisch-tools

Numéros d'articles

Numéro d'article 6S359036
EAN 9002696365716
UBB 500582912332
UNSPSC 21102206
N° Article du fabricant 031BS05000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.