text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à façonner BLACK SHARK PRO D. 26 mm longueur totale 90 mm D. de la tige FISCH-TOOLS


Selon la norme DIN 7483G. Une vitesse de forage plus élevée grâce à une optimisation des arêtes de coupe. Un grand dégagement pour une parfaite évacuation des copeaux. La tige à 3 surfaces empêche le patinage de la foreuse

Numéro d'article 3C796664
Diamètre de trou (mm) 26
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté au système d'enregistrement Cylindrique
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de trou (mm) 26
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté au système d'enregistrement Cylindrique
Avec foret de centrage Non
Marque Fisch-tools

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C796664
EAN 9002696365730
UBB 500581665261
UNSPSC 21102206
N° Article du fabricant 031BS02600
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.