text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à dépointer D. nominal 8 x longueur totale 40 mm HSS-Co version de la PROMAT


Numéro d'article 6F677617
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 40
Diamètre du foret (mm) 8
Diamètre d'arbre (mm) 8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 6F677617
EAN 4015448477464
UBB 500582737440
UNSPSC 25191700
N° Article du fabricant 4000860127
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.