text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer NC D. nominal 6 mm HSS-Co TiN 120 degr. PROMAT


HSS-Co. Avec tige cylindrique selon DIN 1835-A. Coupe à droite. Pour un perçage précis et rapide sur les machines NC et les aléseuses. Pour le centrage et le fraisage de tarauds en une seule étape de travail

Numéro d'article 9C166583
Longueur totale (mm) 66
Diamètre nominal (mm) 6
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 120
Direction de coupe Droit
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 66
Diamètre nominal (mm) 6
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 120
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C166583
EAN 4015448547273
UBB 500583743777
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4000860386
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.