text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer NC D. nominal 20 mm HSS-Co 90 degr. PROMAT


HSS-Co. Avec tige cylindrique selon DIN 1835-A. Coupe à droite. Pour un perçage précis et rapide sur les machines NC et les aléseuses. Pour le centrage et le fraisage de tarauds en une seule étape de travail

Numéro d'article 0N125577
Longueur totale (mm) 131
Diamètre nominal (mm) 20
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 90
Direction de coupe Droit
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 131
Diamètre nominal (mm) 20
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 90
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0N125577
EAN 4015448477433
UBB 500573774543
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4000860120
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.