text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer NC D. nominal 12 mm HSS-Co TiN 90 degr. PROMAT


HSS-Co. Avec tige cylindrique selon DIN 1835-A. Coupe à droite. Pour un perçage précis et rapide sur les machines NC et les aléseuses. Pour le centrage et le fraisage de tarauds en une seule étape de travail

Numéro d'article 6C989790
Longueur totale (mm) 102
Diamètre nominal (mm) 12
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 90
Direction de coupe Droit
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 102
Diamètre nominal (mm) 12
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 90
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6C989790
EAN 4015448547389
UBB 500582697180
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4000861392
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.