text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer NC D. nominal 12 mm HSS-Co 90 degr. PROMAT


HSS-Co. Avec tige cylindrique selon DIN 1835-A. Coupe à droite. Pour un perçage précis et rapide sur les machines NC et les aléseuses. Pour le centrage et le fraisage de tarauds en une seule étape de travail

Numéro d'article 9J780819
Longueur totale (mm) 102
Diamètre nominal (mm) 12
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 90
Direction de coupe Droit
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 102
Diamètre nominal (mm) 12
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 90
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9J780819
EAN 4015448477419
UBB 500583845663
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4000860112
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.