Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
3Q650757
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
Foret à centrer DIN 333 forme R D. nominal 3,15 mm HSS coupe à droite PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3Q650757
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
8
Diamètre nominal (mm)
3.15
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
60
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
8
Diamètre nominal (mm)
3.15
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
60
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3Q650757
EAN
4015448681373
UBB
500581850624
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000861953